Beli mesin serut kayu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MONAKE Mesin Serut Kayu
    Mulai

    Rp469.900

    MONAKE Mesin Serut Kayu
    atribut:
    • Power Value (W): 750
    • Rated Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Planning Width (mm): 82
    • No Load Speed (rpm): 0-16000
  2. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  3. RYU Planner (Mesin Serut Kayu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp579.900

    RYU Planner (Mesin Serut Kayu)
    Deskripsi:
    The Blade Material is Made of Carbide. So It is Stronger and Durable. The Construction is More Sturdy, So It Can Be Used For Heavy Duty Work, More Powerful Motor.
  4. FOMAC Grain Grinder Machine
    Mulai

    Rp8.799.900

    FOMAC Grain Grinder Machine
    Deskripsi:
    Usaha kuliner membutuhkan berbagai macam jenis bahan makanan mulai dari bahan segar sampai bahan yang dikeringkan. Bahan segar seringkali membuat pengusaha kesulitan untuk menyimpan dan mengolahnya kembali sewaktu-waktu. Menyimpan bahan segar memerlukan cara tertentu untuk pengolahannya. Bahan bubuk seringkali menjadi alternatif untuk penyimpanan jangka panjang dan pengolahan yang lebih mudah. Mesin pembuat bubuk dari biji-bijian kering seperti biji kopi, biji kacang kedelai dan bumbu-bumbu rempah. Dengan Keunggulan: Mudah dioperasikan dan dilengkapi dengan tombol pengaturan Tingkat kehalusan bahan bisa diatur sesuai kebutuhan Menggiling dengan cepat dan efisien Bodi mesin terbuat dari Stainless steel, awet dan mudah dibersihkan.Jadi tidak perlu ragu lagi, mesin FGD-HR1500 merupakan alternatif tepat untuk solusi pembuatan bubuk atau tepung untuk bahan pangan Anda.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Fineness (m): 50 - 200
    • Speed (rpm): 1500
  5. KRISBOW Mesin Serut Kayu Duduk
    Mulai

    Rp6.299.900

    KRISBOW Mesin Serut Kayu Duduk
    Deskripsi:
    Bench Router Machine 1500W
    atribut:
    • Motor (W/PH): 1500/1
    • Speed (rpm): 11500-24000
    • Spindle height (mm): 40
    • Extention Table (mm): 210x360
    • Router Cutter Shank Diameter (mm): 41068
    • Dimensions (mm): 1030x360x311
    • Max. Cutter Block Diameter (mm): 50
    • Table Size (mm): 610x360
  6. BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • No Load Speed (rpm): 16500
  7. Makita Power Planer
    Mulai

    Rp1.099.900

    Makita Power Planer
    atribut:
    • Continuous Rating Input (W): 500
    • Planing Width (mm): 82
    • Planing Depth (mm): 1
    • Shiplapping (mm): 9
    • Strokes Per Minute (SPM): 0-3100
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 285x157x160
    • No Load Speed (rpm): 16000
    • Power Supply Cord (m): 2.0
    • Sound Level (dBA): 95
    • Sound Pressure Level (dBA): 84
    • Vibration Level (m/s²): Planing Softwood: 3.0
  8. Mesin HL Sander
    Mulai

    Rp279.900

    Mesin HL Sander
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 220
  9. KRISBOW Mesin Serut Kayu Listrik
    Mulai

    Rp1.099.900

    KRISBOW Mesin Serut Kayu Listrik
    atribut:
    • Max. Planing Width & Depth (mm): 82 & 3
    • Input Power (W): 850
    • Dimensions (cm): 3.39x20.5x18
    • No Load Speed (rpm): 16000
  10. KRISBOW Gagang Kunci Sok T Geser Sq 1/2inci
    Mulai

    Rp139.900

    KRISBOW Gagang Kunci Sok T Geser Sq 1/2inci
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 250x40x20
  11. kyowapmp Jet Cleaner Pump (Pompa Pembersih Jet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.499.900

    kyowapmp Jet Cleaner Pump (Pompa Pembersih Jet)
    Deskripsi:
    KYOWA JET CLEANPARK. Sifat istimewa mekanisme pompa tanpa-oil unik KYOWA. - Konstruksi tanpa-oil (tanpa memerlukan minyak pelumas atau gemuk) tidak membutuhkan perawatan. - Pengoperasian diferensial (1 hisapan 2 pembuangan persiklus) menjaga fluktuasi pembuangan tetap sangat rendah. - Kontruksi close-coupled (Terpasang secara rapat) meniadakan permasalahan yang biasanya terjadi pada motor drive, misalnya terjadinya selip sabuk. - Desain yang sepenuhnya memanfaatkan gesekan gulung (pendaftaran desain dan mode utilitas telah diterapkan) menjaga torsi permulaan tetap minimum dan memberikan output maksimum. - Strukturnya yang kompak dan super-ringan membuatnya mudah dibawa dan portable.
    atribut:
    • Dimensions (LxHxW) (mm): 275x200x230
    • Speed (rpm): 1410
    • Type: Single-Phase
    • Frequency (Hz): 50
    • Power (W): 250
    • Flow Rate (minute): 3.5
    • Maximum Pressure (MPa): 3.9
  12. RYOBI Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

  13. KRISBOW Mesin Serut Kayu
    Mulai

    Rp34.999.900

    KRISBOW Mesin Serut Kayu
    atribut:
    • Thicknessing Table Size (mm): 310 x 600
    • Cutter Block Diameter (mm): 75
    • Cutter Block Speed (rpm): 2900
    • Cutting Knife (pcs): 3
    • Dimensions (mm): 1300x580x960
    • Fence Tilt (°): 0-45
    • Max. Depth of Cut (mm): 2.5
    • Max. Thicknessing Height (mm): 180
    • Max. Thicknessing Width (mm): 310
    • Max. Width Workpiece (mm (inch)): 310 (12)
    • Motor (V/Hz/W): 380/ 50/ 2200
    • Planing Table Size (mm): Planing Table Size (mm)
  14. KRISBOW Wheel Wrench Multiplier SQ1IN 6200Nm LRLW1
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp799.900

    KRISBOW Wheel Wrench Multiplier SQ1IN 6200Nm LRLW1
    atribut:
    • Socket (mm): 21 (1pc), 41 (1pc)
    • Application: increases torque level in an easier way in hard-to-reach areas
    • Type: MULTIPLIER LUG WRENCH SQ1IN 6200NM
    • Content Set: 1pc Torque Multi Plier Sq-1inch
    • Dimensions (cm): 30x23.5x12
  15. FUJIYAMA Mesin Serut Kayu Power
    Mulai

    Rp1.299.900

    FUJIYAMA Mesin Serut Kayu Power
    atribut:
    • Shiplapping (mm): 20
  16. WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)
    Mulai

    Rp5.299.900

    WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)
    atribut:
    • Max Width of Slot Mortising (mm): 16
    • Motor (V): 220
    • Power (W): 550
    • Size Working Table (mm): 200x120
    • Spindle Speed (rpm): 2860
  17. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  18. Panasonic Lampu Emergency
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Panasonic Lampu Emergency
    atribut:
    • Lumens (lm): 2x400
    • Power (W): 2x6
    • Maximum Usage: 8.5 hours
    • Voltage: AC 100-220V, 50/60 Hz
    • Without Remote: Yes
Daftar Harga mesin serut kayu Terbaru November 2026
RYOBI Planner (Mesin Serut)Rp1.099.900
MONAKE Mesin Serut KayuRp469.900
Makita Mesin Serut KayuRp1.699.900
RYU Planner (Mesin Serut Kayu)Rp579.900
FOMAC Grain Grinder MachineRp8.799.900
KRISBOW Mesin Serut Kayu DudukRp6.299.900
BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)Rp1.399.900
Makita Power PlanerRp1.099.900
Mesin HL SanderRp279.900
KRISBOW Mesin Serut Kayu ListrikRp1.099.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)